品番 : EA800PA-83
品名 : 203x394mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)
仕様
| フェイスガードサイズ | 203×394mm | 材質 | ポリカーボネート |
|---|---|---|---|
| カラー | クリア | ||
| 替フェイスガード | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/11/20 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2222ページ 2223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800PA-81 203x305mm フェイスガード・スクリーン(スチールメッシュ) |
| EA800PA-83 203x394mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート) |
| EA800PA-82 228x394mm フェイスガード・スクリーン(PETG) |
ウェブカタログ画像
拡大
