詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PA-86

品名 : フェイスプロテクター(スチールメッシュ)

仕様

セット内容 フェイスガード+ヘッドギヤー 頭サイズ 51~60cm
フェイスガードサイズ 203×305mm 材質 フェイスガード:スチールメッシュ
ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン
ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン
ダイヤル(ブラック):POM
汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム
フェイスカラー スモーク
スロット式で取付けが簡単です。
ラチェット式でサイズ調整可能
汗止めバンド付き
ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)
追加説明
カタログ価格

3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 20:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2163ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top