詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PB-26

品名 : [EA800PB-21用] 替プロテクター

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.SP1430C
仕様 【EA800PB-21用】替プロテクター フェイスガードサイズ 175×116mm
材質 ポリカーボネート レンズカラー クリア
紫外線を99.9%カット。
UVカットくもり止め加工/UVカットくもり止め加工/UVカットくもり止め加工/赤外線カット(しゃ光度:#3標準)
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 21:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2164ページ
バリエーション一覧
EA800PB-21 フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)
EA800PB-26 [EA800PB-21用] 替プロテクター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top