品番 : EA800PV-11
品名 : #4-#12 自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | EB-300PW |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 1/25,000秒 | レンズサイズ | 中央:115×85mm 両側:68×35~80mm |
| 遮光度 | 通常時:#3 溶接時: 中央 #4~#8・#8~#12(切替スイッチ) 両側 #10 |
重量 | 660g |
| 電源 | ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個(付属) | 感度調整 | ダイヤル調整(無段階調整) |
| 戻り速度調節 | 0.1秒~1.0秒(無段階調整) | サイズ | 250(W)×270(D)×340(H)mm |
| 用途 | TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) | モード切替 | WELD(溶接) / GRIND(グラインド) |
| 遮光カラー | 青 | 本体カラー | 黒 |
| カートリッジサイズ | 195(W)×110(L)×150(H)mm | TIG最低アンペア数 | >2A |
| 遮光度調整 | 外側 | 材質 | 中耐衝撃性ナイロン |
| 操作温度 | -5℃~55℃ | 保管温度 | -20℃~65℃ |
| 付属品 | 外側カバープレート×2枚 内側カバープレート×1式、取扱説明書、保証書 | ||
| 新感覚180°パノラマワイドビュー | |||
| 鮮明な視界を保つ液晶ブルーフィルタ | |||
| 日本初3面自動遮光タイプ | |||
| 新型ワンタッチヘッドギア | |||
| 操作パネル調整項目 | |||
| EU規格最高評価取得の高性能液晶フィルタ | |||
| 他に類のない遥かにワイドな遮光面が装着したままでも作業準備ができるほど採光に優れ、明るい視野を確保しています。 | |||
| 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ液晶ブルーフィルタは接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 | |||
| 遮光度、感度、戻り速度を無段階調整可能。 グラインドモードにもスイッチ1つで簡単切り替え可能です。 |
|||
| 新型ワンタッチヘッドギアを採用し、眼と面体との距離・面体の角度調整がスムーズになり作業効率をUPする。 ヘッドパッドもアップグレードし、ワイドタイプでしっかりと後頭部をホールドし、作業者が感じる負荷を軽減します。 |
|||
| 別売りのヘルメット取付アダプタ(型式:EA800PV-41)で、MPタイプ(ツバ無し)とアメリカンタイプ(ツバ有り)に取り付けが可能です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0084ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800PV-12 : [EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚 |
| オプション | EA800PV-13 : [EA800PV-11/-16用]内側カバープレート |
| オプション | EA800PV-41 : ヘルメット取付アダプター(溶接面用) |
