品番 : EA800PV-12
品名 : [EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | EP-001 |
---|---|---|---|
サイズ | 391×1×152mm | 材質 | ポリカーボネート |
重量 | 105g | 入数 | 3枚 |
外側カバープレート | |||
スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 08:57現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0085ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800PV-11 : #4-#12 自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド) |
本体 | EA800PV-16 : #4-#14 自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)