品番 : EA800PV-16
品名 : #4-#14 自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | EB-300PWD |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 1/25,000秒 | レンズサイズ | 中央:115×85mm 両側:68×35~80mm |
| 遮光度 | 通常時:#3 溶接時: 中央:(溶接モード):#8~#14、 (切断モード):#4~#8、 両側:#10 |
重量 | 590g |
| 電源 | ソーラー電池、3Vリチウム電池(CR2032)×2個(付属) | 感度調整方式 | 8段階調整 |
| 戻り速度調整 | 10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) | 付属品 | 外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)、 内側カバープレート×1式(1式本体装着) |
| グラインドモード | 溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能。 | 用途 | TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) |
| サイズ | 250(W)×270(D)×340(H)mm | 遮光カラー | 青 |
| 本体カラー | 黒 | カートリッジサイズ | 195(W)×110(L)×150(H)mm |
| TIG最低アンペア数 | >2A | 遮光度調整 | 内側 |
| 材質 | 中耐衝撃性ナイロン | 操作温度 | -5℃~55℃ |
| 保管温度 | -20℃~70℃ | ||
| 日本初3面自動遮光タイプ | |||
| 新感覚180°パノラマワイドビュー | |||
| デジタル操作・制御で微細調整 | |||
| 鮮明な視界を保つ液晶ブルーフィルタ | |||
| オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度) オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 |
|||
| 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0084ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800PV-12 : [EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚 |
| オプション | EA800PV-13 : [EA800PV-11/-16用]内側カバープレート |
| オプション | EA800PV-41 : ヘルメット取付アダプター(溶接面用) |
