品番 : EA800PV-51
品名 : #8-#13 自動遮光溶接面(ソフトレザー)
自動遮光液晶カートリッジを搭載し、作業性も抜群
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | KKA-200 |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 約1/25,000秒 | レンズサイズ | 92×34mm |
| 遮光度 | 溶接前:#3 溶接後:#8~#13 |
重量 | 427g |
| 電源 | ソーラー電池、リチウム電池(CR1025)×2個(付属) | 感度調整 | 無段階調整 |
| 戻り速度調整 | 無段階調整(約0.1~約1.0秒の範囲) | 材質 | 牛革(グレインレザー/難燃加工) |
| 使用温度範囲 | -10~+55℃ | 保管温度範囲 | -20~+70℃ |
| 付属品 | 保護プレート×1枚、取扱説明書 | ||
| コンパクトで軽量な為、狭所や高所での作業に最適です。 | |||
| 牛革(グレインレザー/難燃加工)採用で使うほど肌に馴染む着用感 | |||
| 取り外し可能な自動液晶カートリッジは遮光反応が速く、トゥルーカラーフィルターで高性能を規しています。 | |||
| 目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。 | |||
| 革面の下に防塵マスクの着用が可能で、安全性も確保できます。 | |||
| ヘッドバンドはバックル仕様で、ワンタッチ取付可能です。 | |||
| TIG/MIG/MAG手棒溶接時の目の保護に ※レース溶接、ガス溶接、切断時には適しておりません。 |
|||
| カバープレート(EA800PV-52、-53)を付けると、液晶をキズや汚れから守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800PV-52 : [EA800PV-51用] 保護プレート(3枚) |
| オプション | EA800PV-53 : [EA800PV-51用] 内側カバープレート(3枚) |
