品番 : EA800PV-52
品名 : [EA800PV-51用] 保護プレート(3枚)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | KKA-001 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 108×5×51 | 材質 | ポリカーボネイト |
| 入数 | 3枚 | ||
| [EA800PV-51用] 保護プレート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800PV-51 : #8-#13 自動遮光溶接面(ソフトレザー) |
ウェブカタログ画像
拡大
