品番 : EA800PV-66
品名 : #2.5-#12 自動遮光溶接面(3面フィルター/LED付)
充電式で電池交換不要
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | B-300PWDL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250(W)×270(D)×340(H)mm | レンズサイズ | 中央:115(W)×85(H)mm サイド:68(W)×35~80(H)mm |
| カートリッジ寸法 | 195(W)×110(D)×150(H)mm | 遮光反応速度 | 1/25,000秒 |
| 遮光度 | 遮光前:#2.5 中央:溶接(WELD)モード:#8~#12 切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10 |
重量 | 605g |
| 電源 | ソーラー、リチウムイオン蓄電池充電、USB Type-C 5V 1A | 感度調節方式 | 8段階 |
| 戻り速度調節 | 10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) | 用途 | TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)/切断・研磨時の目の保護 |
| 付属品 | 外側カバープレート×2枚 内側カバープレート×1式 USBケーブル(USB Type-C)×1本 取扱説明書×1部 保証書×1枚 |
遮光カラー | 青 |
| 本体カラー | 黒 | TIG最低アンペア数 | >2A |
| 遮光度調整 | 内側 | 材質 | 中耐衝撃性ナイロン |
| 操作温度 | -5℃~+55℃ | 保管温度 | -20℃~+70℃ |
| LEDライト搭載で暗所での作業をサポートします。本体外側右ボタン(青色ボタン)で装着したまま手軽に操作が可能です。 | |||
| 光を感知するセンサーが左右面にも搭載されている(中央に5つのセンサー、左右面に各1つのセンサー、計7つのセンサー)為、作業環境に合わせて3面それぞれに動作設定をすることが可能です。 | |||
| 遮光前遮光度#2.5で溶接前作業を明るい環境にします。 | |||
| 装着したままでワンタッチ切り替え(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタン装備(本体外側左 緑色ボタン) | |||
| 付属のUSBケーブル(USB Type-C)で簡単に充電が出来ます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0084ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800PV-12 : [EA800PV-11/-16用]外側カバープレート(3枚 |
| オプション | EA800PV-13 : [EA800PV-11/-16用]内側カバープレート |
| オプション | EA800PV-41 : ヘルメット取付アダプター(溶接面用) |
ウェブカタログ画像
拡大
