品番 : EA800PW-36
品名 : [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート(3枚)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PM-001 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 樹脂 | サイズ(W×D×H)mm | 105×1×50 |
| 重量(g) | 60 | 入数 | 3枚 |
| 適合品番 | EA800PW-21、-22、-26 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800PW-21 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリ-ン) |
| 本体 | EA800PW-22 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) |
| 本体 | EA800PW-26 : #5-#12 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※3枚入
