品番 : EA800PW-21
品名 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリ-ン)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PM-10C |
|---|---|---|---|
| 遮光度 | #9~#13 | 色 | 遮光:グリーン 本体:艶消し黒 |
| サイズ | 108(W)×10(D)×50.8(H)mm | 遮光速度 | 1/10,000秒 |
| 視野範囲 | 92×34mm | 電池 | リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池 |
| 重量 | 102g | 遮光前遮光度 | #3.5 |
| 感度調整 | ダイヤル式無段階調節 | 戻り速度調整 | ダイヤル式無段階調節(0.1秒~1.0秒) |
| 用途(適合作業) | TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) | カートリッジサイズ | 108(W)×10(L)×50.8(H)mm |
| TIG最低アンペア数 | >5A | 遮光度調整 | 内側 |
| 遮光作動 | 自動ON/15分後に自動OFF | 操作温度 | -10℃~55℃ |
| 保管温度 | -20~70℃ | 付属品 | 外側カバープレート×1枚 内側カバープレート×1枚、取付スプリング×1、取扱説明書、保証書 |
| JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面にも取付可能 | |||
| 赤・青系の光を抑えた自然な見え方 | |||
| 従来の遮光プレートに近い見え方 | |||
| 長時間作業も自然な見え方でストレスフリー | |||
| 遮光度調整機能付き液晶カートリッジです。 | |||
| 液晶式の遮光で、作業制度を向上。専用内側・外側カバープレートが付属となり、調整ダイヤルの操作性UP&隙間がなくなり保護性も強化! | |||
| 専用の取付バネを使用することで手持ち面や被り面(一部例外あり)に取付可能。 | |||
| 従来の遮光ガラスと同じような遮光色で遮光します。 | |||
| 感度/遮光度/戻り速度 の無段階調整が可能。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800PW-21 #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリ-ン) |
| EA800PW-22 #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー) |
