品番 : EA800PW-43
品名 : 50x105mm [# 12]溶接用遮光プレート(ブルー)
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-417 |
|---|---|---|---|
| 遮光度 | #12 | サイズ | 107(W)×4(D)×49(H)mm |
| 材質 | ガラス、樹脂フィルム | 重量 | 40g |
| 入数 | 1枚 | ||
| ガラス+ミラーフィルムの2層構造で、溶接時のクリアな視界は確保しながら、溶接光による、紫外線、赤外線、可視光を効果的に遮断します。 | |||
| 青色遮光により、まぶしさを軽減し鮮明な視界を保ちます。 | |||
| 接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 | |||
| 外側ミラーフィルムは溶接光(主に赤外線)を反射し、発熱を軽減します。 | |||
| パッケージには緩衝材がついており、遮光プレート単体で保管する際に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800PW-40 50x105mm [# 9]溶接用遮光プレート(ブルー) |
| EA800PW-41 50x105mm [# 10]溶接用遮光プレート(ブルー) |
| EA800PW-42 50x105mm [# 11]溶接用遮光プレート(ブルー) |
| EA800PW-43 50x105mm [# 12]溶接用遮光プレート(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
