品番 : EA800PX-102
品名 : プレフィルター(3Mアドフロー用/5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 836010 |
|---|---|---|---|
| 粒子捕集効率 | 99.97%以上 | 入数 | 5枚 |
| [EA800PX-11]交換用プレフィルター | |||
| フィルターカバーの内側に取り付けると、目詰まりの原因となる大きな粒子を捕集し、ろ過材の寿命を延ばすことができます。 | |||
| ろ過材(EA800PX-104)と組み合わせて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/30 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0085ページ 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800PX-11 : #5/#8-14 自動遮光溶接面(呼吸保護具兼用 |
ウェブカタログ画像
拡大
