品番 : EA800PX-11
品名 : #5/#8-14 自動遮光溶接面(呼吸保護具兼用
この商品はお客様組み立て品です。
安全と快適を両立した呼吸用保護具です。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 617800J |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 遮光反応速度 | 23℃環境下で、0.1ミリ秒(1/10000秒) |
| 遮光度 | 明状態:#3 暗状態:#8-#14 |
レンズサイズ | 中央:73×109mm |
| 感度調整 | 5段階 (TIG>1A & MIG/MAG, Stick) | 戻り速度 | 0.1秒 |
| 空気源 | PAPR | 電源 | 液晶フィルター:ボタン電池CR2450×1 電動ファン:バッテリー837631 |
| 構成部品 | 溶接シールド:G5-01(611100) 液晶フィルター:G5-01VC(610030) 電動ファン:832005J ろ過材:837010J(電動ファンに組込) ウェストベルト:835000 連結管:834016 ロングバッテリー:EA800PX-101 充電器:833111 |
||
| 送気システムは、顔面側、バイザー側、またはその両方に空気流を導いて調整が可能です。 | |||
| 上部吹き出し口と側面の2つの吹き出し口の風量を個別に調整、または両方を混合することが可能です。 | |||
| すべての気流の調整は、目や顔、呼吸器の保護を中断することなく、ヘルメットを装着したまま継続して行えます。 | |||
| 液晶フィルターにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能で、より高い視認性を実現します。 | |||
| ナチュラルカラー・テクノロジーを導入し、溶接作業の前、途中から終了後まで、一貫して明瞭な視界を確保しています。 | |||
| 電動ファン付き呼吸用保護具用としては指定防護係数300に適合します。 | |||
| ※注意※…【お客様組立品】 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
271,400 円(税抜)/ 298,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0085ページ 2175ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800PX-101 : 交換用バッテリー(3Mアドフロー用) |
| オプション | EA800PX-102 : プレフィルター(3Mアドフロー用/5枚) |
| オプション | EA800PX-103 : スパッタカバー(3Mアドフロー用) |
| オプション | EA800PX-104 : ろ過材(3Mアドフロー用) |
