品番 : EA800VH-1
品名 : 耳栓(10組)
仕様
| 遮音 | 33dB | 材質 | 発泡ポリマー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10ペア入り | ||
| コードなし | |||
| 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン | |||
| 100% PVC フリー | |||
| 肌にやさしく、衛生的な耳せんです。 | |||
| 特殊なフォーム材(アクリルポリマー)を使用 | |||
| 簡単に挿入できるように先細になっています。 | |||
| 不快感を与えない滑らかな表面。 | |||
| 簡単に脱着できるように長めになっています。 | |||
| ※1組ずつ個包装されております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 773 (2026/04/24 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VH-1 耳栓(10組) |
| EA800VH-2 耳栓(コード付・10組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800VH-21 : 耳栓/グリーン(ディスペンサー付/250組) |
ウェブカタログ画像
拡大
