詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VH-17

品名 : 耳栓(10組)

仕様

遮音 33dB 材質 高密度発泡ウレタン
入数 10ペア入り 重量 約1g
コードなし
曲線的なデザインが耳の内部にぴったりとフィット
スモールタイプなので、耳が小さい方や女性も快適に使用できます。
100% PVC フリー
JIS T-8161EP1(1種:全音域用)適合品
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 544

(2026/11/13 19:50現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2176ページ
バリエーション一覧
EA800VH-17 耳栓(10組)
EA800VH-18 耳栓(コード付・10組)
ウェブカタログ画像
  • 正しい入れ方(本商品と色味が異なります)
  • 不適切な入れ方(本商品と色味が異なります)
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • JIST-8161EP1適合品
  • レギュラーサイズ:コードなし
  • 高密度発泡ウレタン製で一日中快適

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top