品番 : EA800VH-19
品名 : 耳栓(10組)
仕様
| 遮音 | 30dB | 材質 | 発泡ウレタン |
|---|---|---|---|
| 入数は10ペア入りです。 | |||
| コードなし | |||
| 目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。 | |||
| 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン | |||
| 柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。 | |||
| PVCフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 411 (2026/11/13 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VH-19 耳栓(10組) |
| EA800VH-20 耳栓(コード付・10組) |
ウェブカタログ画像
拡大
