品番 : EA800VH-24
品名 : 耳栓/カラフル(ディスペンサー付/250組)
仕様
| 材質 | 発泡ウレタン | 遮音 | 33dB |
|---|---|---|---|
| 入数 | 250ペア入り | 付属品 | 壁面取付け用プラスチックブラケット、取付ねじ |
| 底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 | |||
| 明るい配色で装着確認が容易にできます。 | |||
| コードなし | |||
| PVCフリー | |||
| 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン | |||
| EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/10/20 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VH-25 耳栓/カラフル(ディスペンサー付/500組) |
| EA800VH-24 耳栓/カラフル(ディスペンサー付/250組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800VH-27 : [EA800VH-21~25,-41用] ブラケット |
| オプション | EA800VH-28 : [EA800VH-21~25,-41用] 2連ブラケット |
ウェブカタログ画像
拡大
