品番 : EA800VH-3
品名 : 耳栓(10組)
仕様
| 遮音 | 33dB | 材質 | 発泡ポリマー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10ペア入り | ||
| コードなし | |||
| 簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン | |||
| 刺激の少ない滑らかな表面仕上げ | |||
| 100% PVCフリー | |||
| JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品 | |||
| 自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 | |||
| 一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 | |||
| 傾斜形状で簡単に挿入できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 202 (2026/11/13 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VH-3 耳栓(10組) |
| EA800VH-4 耳栓(コード付・10組) |
ウェブカタログ画像
拡大
