品番 : EA800VH-34
品名 : 耳栓(カモフラージュ/クリップコード付)
仕様
| 遮音 | 30dB | 仕様 | コードあり |
|---|---|---|---|
| 材質 | ウレタン | 入数 | 1ペア |
| PVCフリー商品 | |||
| グリップ付耳栓で手袋をしながら装着可能 | |||
| 耳栓を丸めて小さくする必要がなく、グリップを持ってねじりながら挿入できます。 | |||
| グリップが付いているので抜き差しが簡単です | |||
| コードの長さは調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2236ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VH-33 耳栓(カモフラージュ/クリップ付) |
| EA800VH-34 耳栓(カモフラージュ/クリップコード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
