詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VM-14

品名 : 耳栓(コード付・ケース付)

仕様

遮音 27dB 材質 アクリルポリマー
根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます。
洗って再利用できます。
携帯ケースで衛生的に保管できます。
コードあり
ハンドル付で耳に簡単に差し込むことができます。
チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用にもOK。
ハンドウォッシュをして再使用可能です。
100% PVC フリー
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 624

(2026/11/13 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2177ページ

代替品

EA800VM-13
バリエーション一覧
EA800VM-13 耳栓(ケース付)
EA800VM-14 耳栓(コード付・ケース付)
ウェブカタログ画像
  • 正しい入れ方
  • 不適切な入れ方
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top