品番 : EA800VM-18
品名 : 耳栓(コード付・ケース付)
仕様
| 材質 | 熱可塑性エラストマー | 遮音 | 27dB |
|---|---|---|---|
| 付属品 | プラスチックケース | 重量 | 本体:約3.3g ケース込み:約9.5g |
| コード長 | 約790mm | ||
| コードあり | |||
| 洗って再利用できます | |||
| 根元グリップ付きで耳の中に簡単に装着できます | |||
| 100% PVC フリー | |||
| 携帯ケース付きで衛生的に保管できます | |||
| アウトドアにピッタリなOD色。 | |||
| チップ先端はエアー入り構造なので長時間の使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 388 (2026/10/20 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2177ページ 2532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VM-17 耳栓(ケース付) |
| EA800VM-18 耳栓(コード付・ケース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
