品番 : EA800VM-21
品名 : 耳栓
仕様
遮音 | 27dB | 材質 | 発泡ウレタン |
---|---|---|---|
入数 | 1ペア入り | ||
コードなし | |||
100% PVCフリー | |||
根元の突起で手袋をしていても簡単に脱着できます。 | |||
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 | |||
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 | |||
洗って再利用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 52 (2025/08/16 02:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2236ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800VM-21 耳栓 |
EA800VM-22 耳栓(コード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)