品番 : EA800VM-51
品名 : 耳栓(ウォッシャブル)
仕様
| 遮音 | 27dB | 材質 | 熱可塑性エラストマー |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1ペア | ||
| コードなし | |||
| 洗って再利用できます。 | |||
| ケース付 | |||
| 柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。 | |||
| 大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。 | |||
| 100%PVCフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 326 (2026/11/09 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VM-51 耳栓(ウォッシャブル) |
| EA800VM-52 耳栓(ウォッシャブル/コード付) |
