品番 : EA800VS-12
品名 : 耳栓(ウォッシャブル・コード付・1組)
3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 340-4004 |
|---|---|---|---|
| 遮音 | 25dB | 仕様 | コードあり |
| 入数 | 1ペア | 材質 | 熱可塑性エラストマー |
| プラグサイズ | フリー | 形状 | 三層フランジ |
| 用途 | アスベスト除去、塗装作業、溶接作業、研磨作業などに。 | ||
| 比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓です。 | |||
| 押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。 | |||
| 耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。 | |||
| 水洗い可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2177ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VS-11 耳栓(ウォッシャブル・1組) |
| EA800VS-12 耳栓(ウォッシャブル・コード付・1組) |
| EA800VS-11B 耳栓(ウォッシャブル・10組) |
| EA800VS-12B 耳栓(ウォッシャブル・コード付・10組) |
