品番 : EA800VS-1B
品名 : 耳栓(コード付・10組)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 311-1115 |
|---|---|---|---|
| 遮音 | 25dB | 入数 | 10ペア |
| 材質 | ポリウレタン | プラグサイズ | フリー |
| プラグ形状 | 円形 | 交換目安 | 約1週間 |
| 用途 | 溶接作業、研磨作業などに。 | ||
| 柄つきタイプ。 | |||
| ユニークな球形、簡単に装着できるカラフルなグリップ付きタイプ。 | |||
| 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので、痛みを軽減します。 | |||
| 洗えないタイプ | |||
| JIS T8161 EP-1(1種)適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/22 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VS-1 耳栓(コード付・1組) |
| EA800VS-1B 耳栓(コード付・10組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10ペア
