品番 : EA800VS-2
品名 : 耳栓(1組)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1100OHSP |
|---|---|---|---|
| 遮音 | 29dB | 仕様 | コードなし |
| 入数 | 1ペア | 材質 | ポリウレタン |
| プラグサイズ | フリー | プラグ形状 | スタンダードタイプ |
| 用途 | 溶接作業、研磨作業などに。 | ||
| 耳にやさしくフィットします。 | |||
| 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 | |||
| JIS T8161:1983 EP-1(1種)適合 | |||
| ANSI(S3-19-1974)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/08/09 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2176ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VS-2 耳栓(1組) |
| EA800VS-3 耳栓(コード付・1組) |
| EA800VS-2B 耳栓(10組) |
| EA800VS-3B 耳栓(コード付・10組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1ペア
