品番 : EA800WD-6
品名 : イヤーマフ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
遮音 | 29dB | 重量 | 270g |
---|---|---|---|
材質 | ヘッドバンド:PVC・ステンレス鋼 イヤーカップ:ABS イヤークッション:PVC |
||
低周波から高周波帯まで広く遮音します。 | |||
スチールヘッドバンドで高温下でも使用できます。 | |||
カップ上下調整可能 | |||
米国国家規格協会:ANSI S12.6、S3.19に準拠 | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN352-2に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 04:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|