詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800WM-10

品名 : イヤーマフ

仕様

遮音 30dB 重量 355g
大きく設計したカップが様々なサイズの耳に合います。
ノンスリップワイヤーでカップ上下調整可能
クッションヘッドバンド付
リブタイプのクッションヘッドバンドは長く使用していても涼しく快適です。
大型ソフトクッションにより快適に使用できます。
クッションとインナーフォームの取替可能
ワッフルカップインナーフォームにより高い遮音性能が得られます。
パッドは柔らかく、保護メガネを装着しても快適です。
カップ上下調整可能
クッションとヘッドバンドはPVCフリー。
大型のソフトクッションとオープンエアーヘッド
バンドで長時間装着も苦になりません。
装着しながらカップ調整できます。
追加説明
カタログ価格

9,610 円(税抜)/ 10,571 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/28 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2177ページ
バリエーション一覧
EA800WM-10 イヤーマフ
EA800WM-11 [EA800WM-10用] 替パット
ウェブカタログ画像
  • 保護メガネをかけていても装着可能
  • 【A】カップの位置を決める\n【B】頭の上からヘッドバンドを掛け、外側からカップを耳に覆う\n【C】カップを微調整し、髪の毛がカップに入らない様にする\n
  • クッション、ヘッドバンドはPVCフリー
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • 中・高騒音用
  • 高い遮音性能のワッフルカップフォーム
  • 大型ソフトクッションで、ほぼすべての耳に快適フィット
  • リブタイプのクッションヘッドバンド
  • 軽量のワイヤーフレームで、カップ調節が簡単

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top