品番 : EA800Y-10
品名 : #6 溶接用ゴーグル(ガス用)
仕様
| 用途 | ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用 | 遮光度 | #6 |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | グリーン、クリアー | 材質 | レンズ:ミネラルガラス フレーム:ポリ塩化ビニール |
| 重量 | 178g | ||
| クリアーレンズはフレームに固定されています。 | |||
| グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 | |||
| メガネの上からでも装着可能です。 | |||
| ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 | |||
| 曇り止め無し | |||
| 電気溶接用レンズ(EA800YE-1、-2)と取替えることもできます。 | |||
| ※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/11 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800Y-1 : [EA800Y-10,YE,ZH用] #6 グリーンレンズ(1枚) |
| オプション | EA800Y-2 : [EA800Y-10,YE用] クリアーレンズ(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
