品番 : EA800Y-2
品名 : [EA800Y-10,YE用] クリアーレンズ(1枚)
仕様
| 用途 | EA800Y、EA800YE用、交換レンズ | サイズ | 直径:約50mm 厚み:約2.7mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ミネラルガラス | レンズカラー | クリア |
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 両目を交換する場合は2枚お買い求めください。 | |||
| 曇り止め無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/11 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800Y : #6 溶接用ゴーグル(ガス用) |
| 本体 | EA800YE : #10 ゴーグル(電気熔接用) |
| 本体 | EA800Y-10 : #6 溶接用ゴーグル(ガス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
