品番 : EA800Y
品名 : #6 溶接用ゴーグル(ガス用)
破損時、飛散物が目に入らないよう2枚の合わせガラスレンズを使用
仕様
用途 | ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね | 材質 | レンズ:ミネラルガラス フレーム:ポリ塩化ビニール、 |
---|---|---|---|
遮光度 | #6 | レンズカラー | グリーン、クリアーの2種類付 |
重量 | 178g | ||
クリアーレンズはフレームに固定されています。 | |||
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 | |||
間接的な通気孔で安全です。 | |||
メガネの上からでも装着可能です。 | |||
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 | |||
電気溶接用レンズ(EA800YE-1)と取替えることもできます。 | |||
●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 | |||
曇り止め無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0085ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA800Y-1 : [EA800Y,YE,ZH用] #6 グリーンレンズ(1枚) |
オプション | EA800Y-2 : [EA800Y,YE用] クリアーレンズ(1枚) |