品番 : EA800BA-2
品名 : #4 溶接めがね(ロウ付用)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1371-G |
|---|---|---|---|
| 用途 | ロウ付用メガネ | 遮光度 | #4標準 |
| 材質 | ポリカーボネート樹脂 | レンズカラー | グリーン |
| 重量 | 45g | ||
| メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 | |||
| 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線をカットします。 | |||
| UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カット) | |||
| 傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズ使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/28 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800BA-1 #11 溶接めがね(電気溶接用) |
| EA800BA-2 #4 溶接めがね(ロウ付用) |
