品番 : EA800BA-1
品名 : #11 溶接めがね(電気溶接用)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1371-B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気溶接用メガネ | 遮光度 | #11標準 |
| 材質 | ポリカーボネート樹脂 | レンズカラー | ブラック |
| 重量 | 45g | ||
| メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 | |||
| 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 | |||
| UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) | |||
| 傷が付きにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。 | |||
| ※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800BA-1 #11 溶接めがね(電気溶接用) |
| EA800BA-2 #4 溶接めがね(ロウ付用) |
