詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801-103

品名 : 10mm キーレスドリルチャック(六角軸)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 CKR-10KL
インパクトドライバー対応
六角シャンク 1/4”(6.35mm)
高品位チャック採用でビットの噛み込みを防止
チャック能力 1.0~10mm
キーレスチャック
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0857ページ
バリエーション一覧
EA801-101 10mm ドリルチャック(六角軸)
EA801-103 10mm キーレスドリルチャック(六角軸)
EA801-105 [EA801-101、103用] シャンク
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top