品番 : EA801-15
品名 : 10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-190 |
|---|---|---|---|
| チャック能力 | φ1.0~10mm | シャンク径 | 6.35mm(六角シャンク) |
| サイズ | φ47×103mm | 材質 | 本体:鉄・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE・PA・PP 六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 電動ドライバーをドリルドライバーに | |||
| 丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能 | |||
| 解除用ナットで強い締めつけによる噛み込みを簡単解除 | |||
| 手に優しいラバーグリップ | |||
| 折れに強い強靭六角シャンク、靭性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。 | |||
| インパクト対応 | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/28 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA801-15 10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
| EA801-16 13mm ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA801-50 : 六角軸キーレスドリルチャック用替シャンク |
