品番 : EA801-22
品名 : 1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-280E |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ドリルチャック本体 片頭ビット(+)2×55mm チャックキー |
チャック能力 | φ1.5~13mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 適合サイズ | シャンク部:対辺6.35mm六角軸ホルダー (全長53mm以上) |
| 材質 | 本体:鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・炭素鋼・TPE ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 チャックハンドル:鉄 |
||
| 電動ドリルをドリルドライバーに | |||
| 丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石で研削作業が可能 | |||
| 開閉にはチャックキーを使用します | |||
| ワンタッチで装着できるロック式ビットホルダー | |||
| シャンクに最適な特殊熱処理ビット採用 | |||
| 軸部が折れても交換可能(ビット交換式) | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| 40V対応(18Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813A-21 : #2x53mm 差替用シャンクビット(2本) |
| オプション | EA813A-22 : #2x53mm 差替用シャンクビット(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
