品番 : EA813A-21
品名 : #2x53mm 差替用シャンクビット(2本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-P2053 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 53mm |
| 材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼 | 重量 | 30g |
| 入数 | 2本 | ||
| ビット交換式のドリルチャック、ソケット、その他アタッチメント工具の六角シャンクに | |||
| 1/4”六角シャンク | |||
| 高耐久性・長寿命 | |||
| 軸折れに強い、強靭タイプ | |||
| マグネットなし | |||
| 18Vインパクト対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/15 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-21 #2x53mm 差替用シャンクビット(2本) |
| EA813A-22 #2x53mm 差替用シャンクビット(5本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA801-22 : 1.5-13mm ドリルチャック(ビット交換式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入

