品番 : EA801-4
品名 : 13mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-175 |
---|---|---|---|
インパクト ドリル対応 | |||
チャック能力 | 1.5~13.0mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 42 (2024/04/28 14:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0896ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA801-50 : 六角軸キーレスドリルチャック用替シャンク |