品番 : EA801-7
品名 : 10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-180 |
|---|---|---|---|
| チャック能力 | 0.8~10mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | 本体:鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE・PA 六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 |
||
| 電動ドライバーをドリルドライバーに | |||
| 丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや、軸付砥石で研削作業が可能に | |||
| 開閉キーを使用しないキーレス仕様(手だけで締めこめます) | |||
| 耐久性抜群の強靭六角シャンク | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※インパクトドライバーには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA801-50 : 六角軸キーレスドリルチャック用替シャンク |
