詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801AP-2

品名 : 13mm/710W 電気ドリル(正逆転・無段変速)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 D13VF
電源 AC100V 消費電力 710W
電流 7.5A チャック能力 φ1.5~13mm
能力 鉄工:φ13mm、木工:φ32mm 回転数 0~850rpm
コード長 2.5m サイズ 75(W)×290(L)×188(H)mm
重量 2.0kg 付属品 サイドハンドル、樹脂ケース
二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック
替カーボン 標準付属:EA813HH-6
          ストップカーボン:EA813HH-16
追加説明
カタログ価格

40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top