品番 : EA817AJ-1
品名 : 電気ドリル・スタンド
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | D10-DS2 |
|---|---|---|---|
| ドリル保持方式 | φ43mmマウント | 電気ドリル首径 | 43mm |
| 最大ストローク | 60mm | コラムの高さ | 450mm |
| 作業ベース | 約160×170mm | ベース材質 | 鋳物製 |
| 重量 | 3.7kg | ||
| 適用機種(電気ドリル):EA801AP-2・EA801AJ-2A・旧EA801AR-2A・旧EA801AT・旧EA801AR-2・旧EA801AJ-2 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0824ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA801AP-2 : 13mm/710W 電気ドリル(正逆転・無段変速) |
| 関連商品 | EA801AJ-2A : 10mm/680W 電気ドリル(正逆転・無段変速) |
ウェブカタログ画像
拡大
