品番 : EA801BS-2A
品名 : 16mm 振動ドリル(無段変速)
カタログ訂正
26/04/06 ●打撃数…(誤)0~47,000回/分 (正)0~48,500回/分 (No.57 1115)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSB16REN3 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・750W | チャック能力 | φ1.5~13mm |
| 回転数 | 0~3,250rpm | 打撃数 | 0~48,500回/分 |
| 能力 | コンクリート:φ16mm、鉄工:φ13mm、木工:φ30mm | サイズ | 268×192(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | コード長 | 2.5m |
| 付属品 | チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、樹脂ケース | 替カーボンブラシ | 2609120645(メーカー品番) |
| 二重絶縁、電子無段変速、正逆転 | |||
| 2モード切替(回転/回転+打撃) | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0817ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826ER : 2.5-10.0mm ドリルシャープナー |
メイン画像
拡大
