品番 : EA826ER
品名 : 2.5-10.0mm ドリルシャープナー
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | S-41 |
---|---|---|---|
鉄工ドリル用 | |||
研磨範囲 | 2.5~10mm(20サイズ) | ドリル取付首径 | φ43mm |
使用回転数 | 2,000~3,000rpm | 適合機種 | EA801BS-2A、EA801BT-2、-3 |
作業現場などでドリルビットが切れなくなった時でも簡易研磨ができ、作業の中断を防ぎます。 | |||
電気ドリルに取付けて使用します。 | |||
※コンクリート用ドリルビット、カーバイト加工ドリルビットの研磨はできません。 | |||
駆動力はドリルから得るようになっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0879ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA826ER 2.5-10.0mm ドリルシャープナー |
EA826ER-1 [EA826ER用] 砥石 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA801BS-2A : 16mm 振動ドリル(正逆転・無段変速) |
本体 | EA801BT-2 : 10mm/450W 電気ドリル(正逆転・無段変速) |
本体 | EA801BT-3 : 13mm/600W 電気ドリル(正逆転・無段変速) |