品番 : EA801BT-2
品名 : 10mm/450W 電気ドリル(無段変速)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBM10RE/N |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 450W |
| チャック能力 | 1~10mm | 回転数 | 0~2600rpm |
| 穴あけ能力 | 鉄工:φ10mm、木工:φ25mm | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 180×210mm | 重量 | 1.3kg |
| 首径 | φ43mm | ||
| 二重絶縁、電子無段変速、正逆転 | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0817ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813BZ-16 : カーボンブラシ (2609160125/ボッシュ/ 2個) |
| オプション | EA817AK : 電気ドリルスタンド |
| オプション | EA826ER : 2.5-10.0mm ドリルシャープナー |
