品番 : EA801BT-3
品名 : 13mm/600W 電気ドリル(正逆転・無段変速)
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GBM13RE |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 600W |
チャック能力 | 1.5~13mm | 回転数 | 0~2600rpm |
穴あけ能力 | 鉄工:φ13mm、木工:φ30mm | コード長 | 2.5m |
サイズ | 189×245mm | 重量 | 1.7kg |
首径 | φ43mm | ||
二重絶縁、電子無段変速、正逆転 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0833ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813BZ-16 : カーボンブラシ (2609160125/ボッシュ/ 2個) |
オプション | EA817AK : 電気ドリルスタンド |
オプション | EA826ER : 2.5-10.0mm ドリルシャープナー |