品番 : EA801DA-2
品名 : 10mm/390W 振動ドリル(正逆転/無段変速)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DV12V |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・390W | チャック能力 | φ1.0~10mm |
回転数 | 0~2900rpm | 打撃数 | 0~46400回/分 |
能力 | コンクリート:φ12mm、 鉄工:φ10mm、木工:φ15mm |
コード長 | 2.5m |
サイズ | 65(W)×270(L)×216(H)mm | 重量 | 1.4kg |
付属品 | チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース | ||
二重絶縁、無段変速、正逆転 | |||
ビット別売 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0855ページ |
代替品
|