品番 : EA802AD-2A
品名 : AC100V/860W パワーミキサー(中粘度用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | APM1011 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 本体(スクリュー、シャフト付) | 電源 | 100V・860W |
| 電流 | 9.3A | 回転数 | 中速:1000rpm |
| コード長 | 2.5m | スクリュー径 | 180mm |
| サイズ | 本体:86×855×138(H)mm シャフト径:φ12mm |
重量 | 2.5kg |
| 材質 | ボディ:樹脂 シャフト:ステンレス |
付属品 | リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10) |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-14 | ||
| 中速型・中粘度材料用 | |||
| 二重絶縁 | |||
| パワフル860W | |||
| かくはん、練り合わせのスピードアップに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/24 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0842ページ | ||||
