品番 : EA802K-46
品名 : [EA802K-6・21用]φ150替スクリュー(ステンレス製
フッ素コート仕様の為、使用後のメンテナンスが簡単
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6078027 |
---|---|---|---|
名称 | 替スクリュー | サイズ | φ150mm |
材質 | ステンレス(フッ素コート) | かくはん材料 | リシン、プラスター |
付属品 | スクリュー取付ねじL32付 | 適合機種 | EA802K-6、-21用 |
フッ素コート仕様の為、使用後のメンテナンスが簡単。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/30 19:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0878ページ |
拡大