品番 : EA802K-6
品名 : AC100V/610W パワーミキサー(中速型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | APM851 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 610W |
スクリュー径 | 150mm | 回転数 | 中速:850rpm |
サイズ | 本体:80×850×153(H)mm シャフト:φ12×500mm |
重量 | 1.9kg |
スクリュ、シャフト材質 | ステンレス | コード長 | 2.5m |
替カーボンブラシ | EA813RA-11 | 付属品 | φ150スクリュー、ステンレスシャフト、ステンレスジョイント、防塵カバー、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ、ナベ小ネジ |
二重絶縁 | |||
中速型・低粘度の攪拌に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 18:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0878ページ |
代替品
|